APOLO - Juego fijación cisterna FRH horizontal inoxidable (bolsa)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Longitud - 40 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FRH100
Ref.Sonepar
231718
EAN
8421814526333
Material:
Plástico
Longitud:
40 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Kit APOLO de fijación horizontal con angular de nylon en forma de parrilla que permite una fácil fijación lateral con autocentrado del tornillo. Incluye protector de cerámica con nervios de centrado y embellecedor con clipado rápido. Componentes: 2 angulares de nylon, 2 tornillos hexagonales Ø6x60, 2 tornillos PZ Ø5x45, 2 tacos FX Ø8, 2 embellecedores y 2 protectores de la cerámica.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


