APOLO - Juego fijación cisterna FRH horizontal inoxidable (bolsa 2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)
Forma de la cabeza - Otros
Longitud - 60 mm
Diámetro del eje - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FRH30
Ref.Sonepar
598024
EAN
8421814526357
Material:
Plástico
Sistema de enroscado:
Hexágono (hexagonal)
Forma de la cabeza:
Otros
Longitud:
60 mm
Diámetro del eje:
6 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Con placa de apoyo:
sí
Con cobertor:
sí
Cubierta de color:
Cromo
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


