APOLO - Juego fijación cisterna-taza tornillo inoxidable (bolsa 2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Longitud - 90 mm
Diámetro del eje - 6 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FCIS30
Ref.Sonepar
455262
EAN
8421814526203
Material:
Acero inoxidable
Longitud:
90 mm
Diámetro del eje:
6 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Kit de fijación cisterna a taza WC inoxidable A2 presentado en bolsitas colgadas en 3 tiras de cartón para poder hacer crosselling. Incorpora arandela de EPDM sobre dimensionada para asegurar una fijación estanca entre ambas piezas cerámicas.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


