APOLO - Juego fijación DIN 571 + taco FX diámetro 6x45 (bolsa 2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Longitud - 45 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
645TT30
Ref.Sonepar
631911
EAN
8421814526128
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Longitud:
45 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Kit CELO para la fijación para calentadores. Incluye: 2 tacos FX Ø8 y 2 tirafondos Ø6x45. Tirafondo con arandela imperdible.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


