APOLO - Juego fijación DIN 571 + taco FX diámetro 8x70 (bolsa 2u) - 870TT30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Longitud - 70 mm
Diámetro del eje - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
870TT30
Ref.Sonepar
454958
EAN
8421814526166
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Longitud:
70 mm
Diámetro del eje:
10 mm
Kit CELO para la fijación para calentadores. Incluye: 2 tacos FX Ø10 y 2 tirafondos Ø8x70. Tirafondo con arandela imperdible.


