APOLO - Juego fijación lavabo tuerca hierro M8x100 (bolsa 2u) - 8100FLTH30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)
Longitud - 100 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8100FLTH30
Ref.Sonepar
631767
EAN
8421814526043
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Sistema de enroscado:
Hexágono (hexagonal)
Longitud:
100 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Kit CELO de fijación lavabo con arandela ancha de plástico y tuerca de acero. 30 bolsas que incluyen 2 tacos de nylon FX10, 2 espárragos doble rosca M8x100, 2 arandelas de nylon M18, 2 tuercas DIN 934 M8, 2 arandelas Ø8
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


