APOLO - Juego fijación lavabo tuerca nylon M10x120 (bolsa 2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)
Longitud - 100 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10120FLTN100
Ref.Sonepar
454791
EAN
8421814525961
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Sistema de enroscado:
Hexágono (hexagonal)
Longitud:
100 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


