APOLO - Juego fijación WC horizontal inoxidable A2 (bolsa 2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Longitud - 40 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
FWCH30
Ref.Sonepar
174403
EAN
8421814525886
Material:
Acero inoxidable
Longitud:
40 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Kit CELO de fijación horizontal con tornillo lateral M6x30 inoxidable A2. El kit incluye: 2 tacos de nylon FX O8, 2 tornillos inox A2 M6x30, 2 protectores nylon, 2 tornillos doble rosca 6,3x40, 2 capuchones para el tornillo doble rosca.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


