APOLO - Juego fijación WC inoxidable A2 (bolsa 2u) - X675FWC30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Longitud - 80 mm
Diámetro del eje - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
X675FWC30
Ref.Sonepar
598035
EAN
8421814525848
Material:
Acero inoxidable
Longitud:
80 mm
Diámetro del eje:
8 mm
Kit de fijación vertical con tornillo inoxidable A2. Fijación pasante con taco de nylon largo para fijar a través de la cerámica. Incorporamos en el kit un protector de cerámica para evitar dañarla cuando se taladra a través de ella. El kit incluye: 1 cono centrador, 2 tapones embellecedores, 2 tornillos acero inox A2 diámetro 6x75,y 2 tacos de nylon diámetro 8x80. La tiras de bolsas permiten hacer crosselling en punto de venta,
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


