APOLO - Juego fijación WC M5x70 con taco(bolsa 2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Sistema de enroscado - Hexágono (hexagonal)
Forma de la cabeza - Otros
Longitud - 70 mm
Diámetro del eje - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
570FWC30
Ref.Sonepar
163400
EAN
8421814525800
Material:
Acero inoxidable
Sistema de enroscado:
Hexágono (hexagonal)
Forma de la cabeza:
Otros
Longitud:
70 mm
Diámetro del eje:
5 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
5
Con tuerca:
sí
Con placa de apoyo:
sí
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


