APOLO - JUEGO GRAPA F20 (BOLSA 20u) - 20F

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO GRAPA F20 (BOLSA 20u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 20 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20F

Ref.Sonepar

454812

EAN

8421814393058

Diámetro nominal:

20 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica F de 20 mm de acero cincado, reforzada con dos nervios hasta la base.