APOLO - JUEGO GRAPA F25 (BOLSA 15u) - 25F

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO GRAPA F25 (BOLSA 15u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Diámetro desde/hasta - 15...15 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

25F

Ref.Sonepar

454818

EAN

8421814393072

Diámetro nominal:

25 mm

Diámetro desde/hasta:

15...15 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica F de 25 mm de acero cincado, reforzada con dos nervios hasta la base.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO