APOLO - JUEGO GRAPA F32 (BOLSA 15u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO GRAPA F32 (BOLSA 15u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 32 mm

  • Diámetro desde/hasta - 26...26 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

32F

Ref.Sonepar

454827

EAN

8421814393096

Diámetro nominal:

32 mm

Diámetro desde/hasta:

26...26 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica de acero de 32 mm de diámetro, reforzada con dos nervios hasta la base, por lo que ofrece una mayor resistencia a la extracción. Acabado cincado, para una buena resistencia a la corrosión.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO