APOLO - JUEGO GRAPA F40 (BOLSA 6u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO GRAPA F40 (BOLSA 6u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 40 mm

  • Diámetro desde/hasta - 35...35 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40F

Ref.Sonepar

454835

EAN

8421814393102

Diámetro nominal:

40 mm

Diámetro desde/hasta:

35...35 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Grapa metálica F de 40 mm de acero cincado, reforzada con dos nervios hasta la base.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO