APOLO - JUEGO MANGUITO SEPARADOR M6x30 (BOLSA 10u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO MANGUITO SEPARADOR M6x30 (BOLSA 10u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M6

  • Tamaño de la conexión roscada 2 - M6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

630MSC

Ref.Sonepar

454878

EAN

8421814394208

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la conexión roscada 1:

M6

Tamaño de la conexión roscada 2:

M6

Manguito cilindrico MSC. Gama en M4, M6 y M8. Recubrimiento cincado.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO