APOLO - JUEGO TACO ALCAYATA 8x65 (BOLSA 2u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - JUEGO TACO ALCAYATA 8x65 (BOLSA 2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Longitud - 65 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

865TA30

Ref.Sonepar

631910

EAN

8421814526241

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Longitud:

65 mm

Kit de fijación para termos o calderas. La cabeza de la alcayata es plana para insertar en el soporte del termo y facilitar la instalación. El taco usado para esta fijación permite su uso en la mayoría de materiales como hormigón, bloque de hormigón, ladrillo macizo, ladrillo hueco, incluso en cartón yeso. El kit incluye: 2 tacos FX de diámetro 12 2 alcayatas de10x75.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO