APOLO - JUEGO TACO BRID AUTOCENTRABLE 48mm (BOLSA 25u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 30 mm
Orificio de fijación - diámetro - 8 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Poliamida (PA)
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48TB
Ref.Sonepar
676820
EAN
8421814393515
Longitud:
30 mm
Orificio de fijación - diámetro:
8 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Color:
Negro
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


