APOLO - Juego taco largo avellanado TORX MFR 10x100 (bolsa 4u)

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - Juego taco largo avellanado TORX MFR 10x100 (bolsa 4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10100MFRST

Ref.Sonepar

114992

EAN

8425586490403

El taco largo MFR multifuncional de Apolo MEA con expansión cuadrúple que consigue los mejores valores de extracción. Homologado CE para hormigón y mampostería. Amplia gama en diámetros Ø8, Ø10 y Ø14 mm en longitudes hasta 320 mm. Dispone de aletas anti-rotación para evitar el giro del taco a la hora de instalarlo. Taco largo premontado hasta longitud 160 mm. Collarín ancho en el modelo FB para evitar contacto entre tornillo y perfil evitando el par galvánico. Soporta temperaturas entre -40°C a +80°C. Se presenta en diferentes cabezas hexagonal con arandela estampada y avellanada, taco con valona plana y collarín ancho. En materiales acero cincado y acero inoxidable A2

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO