APOLO - MANGUITO MACHO/HEMBRA M6x20

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - MANGUITO MACHO/HEMBRA M6x20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M6

  • Tamaño de la conexión roscada 2 - M6

  • Altura - 9 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B620MH

Ref.Sonepar

106093

EAN

8421814072373

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Tamaño de la conexión roscada 1:

M6

Tamaño de la conexión roscada 2:

M6

Altura:

9 mm

Manguito separador hexagonal macho-hembra para la unión de ensamblajes en M6

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO