APOLO - MANGUITO MACHO/HEMBRA M6x30 - 9B630MH

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - MANGUITO MACHO/HEMBRA M6x30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M6

  • Tamaño de la conexión roscada 2 - M6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9B630MH

Ref.Sonepar

106094

EAN

8421814072380

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Tamaño de la conexión roscada 1:

M6

Tamaño de la conexión roscada 2:

M6

Manguito separador hexagonal macho-hembra para la unión de ensamblajes M6x30. Es ideal para la fijación de abrazaderas de métrica M6 gracias a que tiene incorporado un espárrago de M6 en su extremo. Fabricado en acero y acabado bicromatado.