APOLO - MANGUITO SEPARADOR M10x30 - 91030MS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la conexión roscada 1 - M10
Conexión roscada 1 - Rosca interna
Tamaño de la conexión roscada 2 - M10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
91030MS
Ref.Sonepar
250132
EAN
8421814387088
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la conexión roscada 1:
M10
Conexión roscada 1:
Rosca interna
Tamaño de la conexión roscada 2:
M10
Conexión roscada 2:
Rosca interna
Forma:
Hexágono (hexagonal)
Altura:
30 mm
Anchura de la llave:
13 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


