APOLO - MANGUITO SEPARADOR M6X20

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - MANGUITO SEPARADOR M6X20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M6

  • Conexión roscada 1 - Rosca interna

  • Tamaño de la conexión roscada 2 - M6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9620MSC

Ref.Sonepar

455153

EAN

8421814386944

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la conexión roscada 1:

M6

Conexión roscada 1:

Rosca interna

Tamaño de la conexión roscada 2:

M6

Conexión roscada 2:

Rosca interna

Forma:

Redondo

Altura:

20 mm

Manguito M6x20 de unión cilíndrico en acero cincado para la unión de varillas u otros elementos roscados.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO