APOLO - MANGUITOS SEPARADORES M6x20

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - MANGUITOS SEPARADORES M6x20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M6

  • Tamaño de la conexión roscada 2 - M6

  • Forma - Hexágono (hexagonal)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9620MS

Ref.Sonepar

23795

EAN

8421814016315

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la conexión roscada 1:

M6

Tamaño de la conexión roscada 2:

M6

Forma:

Hexágono (hexagonal)

Manguito hexagonal MS. Gama M6

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO