APOLO - MANGUITOS SEPARADORES M8x20

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - MANGUITOS SEPARADORES M8x20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la conexión roscada 1 - M8

  • Tamaño de la conexión roscada 2 - M8

  • Forma - Hexágono (hexagonal)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9820MS

Ref.Sonepar

58242

EAN

8421814016339

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la conexión roscada 1:

M8

Tamaño de la conexión roscada 2:

M8

Forma:

Hexágono (hexagonal)

Manguito hexagonal M8x20 fabricado en acero y acabado cincado. Su principal aplicación es la unión de varillas u otros elementos roscados tales como tornillos métricos o espárragos métricos. Puede agustarse con una llave inglesa o SW13. Su gran versatilidad permite al instalador poder ganar desnivel a una instalación, alargar instalaciones o unir varillas.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO