APOLO - PERFIL 30x13mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 30 mm
Altura - 13 mm
Anchura de rendija - 15 mm
Grosor del material - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3013PSTD
Ref.Sonepar
438835
EAN
8421814432986
Longitud:
2000 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
13 mm
Anchura de rendija:
15 mm
Grosor del material:
1.2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


