APOLO - PERFIL 40x20x2000 POLOS ACERO CINCADO - 4020PSTD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 40 mm
Altura - 20 mm
Anchura de rendija - 24.5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4020PSTD
Ref.Sonepar
454834
EAN
8421814429153
Longitud:
2000 mm
Anchura:
40 mm
Altura:
20 mm
Anchura de rendija:
24.5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado


