APOLO - PERFIL HIERRO GALVANIZADO SENZIMIR 2000PTP 32x18 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 16.5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T2000P
Ref.Sonepar
118372
EAN
8499010004726
Longitud:
2000 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
16.5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


