APOLO - PERFIL HIERRO GALVANIZADO SENZIMIR 27x18 2m - 2718PSTD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 27 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 15 mm
Grosor del material - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2718PSTD
Ref.Sonepar
168188
EAN
8421814443418
Longitud:
2000 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
15 mm
Grosor del material:
1.2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Perfil metálico 27x18 acero galvanizado, con troquelado regular standard. La huella regular facilita el corte y el cálculo de las distancias. Agujeros reducidos para limitar la merma en el corte. Permite la fijación de abrazaderas con espárrago perfil EPR. Instalación para varilla M10 o inferior. Homologada CTM.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


