APOLO - PERFIL HIERRO GALVANIZADO SENZIMIR 28x30 (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 30 mm
Anchura de rendija - 15 mm
Grosor del material - 1.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2830PSTD
Ref.Sonepar
454820
EAN
8421814443432
Longitud:
2000 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
30 mm
Anchura de rendija:
15 mm
Grosor del material:
1.8 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


