APOLO - PERFIL HIERRO GALVANIZADO SENZIMIR 38x40 (2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 38 mm
Altura - 40 mm
Anchura de rendija - 17 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3840PSTD
Ref.Sonepar
152815
EAN
8421814443456
Longitud:
2000 mm
Anchura:
38 mm
Altura:
40 mm
Anchura de rendija:
17 mm
Grosor del material:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Perfil metálico 38x40x2 acero galvanizado, con troquelado regular standard. La huella regular facilita el corte y el cálculo de las distancias. Agujeros reducidos para limitar la merma en el corte. Permite la fijación de abrazaderas con espárrago perfil EPR. Instalación para varilla M8 o inferior. Homologado CTM.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


