APOLO - Perfil metálico MULTITUB 35x18x1,5 longitud 1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1000PTTR
Ref.Sonepar
107079
EAN
8421814425186
Perfil metálico de 1000 mm de longitud, fabricado en acero y acabado galvanizado, diseñado para la fijación de la abrazadera Multitub MT. Dispone de un troquelado en cada uno de los extremos del perfil para facilitar el montaje con el anclaje. Además, los cantos son redondeados para evitar el corte de los cables. El perfil PTTR y la abrazadera MT permiten hacer instalaciones de tubos o cables en paralelo en un espacio muy reducido comparado con sistemas tradicionales de instalación. Es ideal para aplicaciones en tunelería (alimentación de catenarias, cables de señalización, etc. ), debido a la limitación de espacio.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO