APOLO - Perfil metálico PTTR 35x18x400mm acero galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 400 mm
Anchura - 35 mm
Altura - 18 mm
Anchura de rendija - 16.5 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
400PTTR
Ref.Sonepar
192383
EAN
8421814045858
Longitud:
400 mm
Anchura:
35 mm
Altura:
18 mm
Anchura de rendija:
16.5 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


