APOLO - PERFIL MULTITUB PARA E 2000 PERGAMON 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 10 mm
Anchura de rendija - 10 mm
Grosor del material - 0.8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2000PG
Ref.Sonepar
49583
EAN
8421814011754
Longitud:
2000 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Anchura de rendija:
10 mm
Grosor del material:
0.8 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


