APOLO - PERFIL OMEGA 35x15 TROQUELADO - 3515TPO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3515TPO
Ref.Sonepar
106122
EAN
8421814436953
Material:
Acero
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
15 mm
Perfil Omega 35x15x1 especial para la fijación de automatismos eléctricos. Dimensiones según norma EN 60715. Modelo troquelado para una montaje fácil. Cumple norma EN 60715. No contiene CRVI. Cumple normativa RoHS.


