APOLO - PERFIL OMEGA 35x7,5 NO TROQUELADO - 3575PO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3575PO
Ref.Sonepar
454829
EAN
8421814436946
Material:
Acero
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Perfil Omega 35x75x1 especial para la fijación de automatismos eléctricos. Dimensiones según norma EN 60715. Modelo ciego que permite adaptarse a cualquier instalación. Cumple norma EN 6071. No contiene CRVI. Cumple normativa RoHS
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


