APOLO - PERFIL OMEGA 35X7,5 TROQUELADO - 3575TPO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 2000 mm
Altura - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3575TPO
Ref.Sonepar
106120
EAN
8421814436939
Material:
Acero
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
2000 mm
Altura:
7.5 mm
Perfil Omega 35x75x1 especial para la fijación de automatismos eléctricos. Dimensiones según norma EN 60715. Modelo troquelado para una montaje fácil. Cumple norma EN 60715. No contiene CRVI. Cumple normativa RoHS.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


