APOLO - PERFIL PVC CORTABLE 1000 PVC - P1000PVC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 1000 mm
Anchura - 20 mm
Altura - 10 mm
Anchura de rendija - 10.5 mm
Grosor del material - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P1000PVC
Ref.Sonepar
49243
EAN
8421814404419
Longitud:
1000 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
10 mm
Anchura de rendija:
10.5 mm
Grosor del material:
1 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
El perfil de PVC de CELO está diseñado para evitar la corrosión y la corriente eléctrica ofreciendo mayor seguridad que los perfiles metálicos. Permite instalación de abrazaderas de nylon ABT, ABM, AN, MC, SC y SCD. Además no requiere herramientas para cortarlo ya que dispone de un precorte cada 100 mm para hacerlo manualmente. Se puede fijar con clavadora a gas. El troquelado de su base le permite fijar bridas de hasta 9 mm de ancho.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


