APOLO - PERFIL STRUT 41x21x2mm 3m ACERO CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 21 mm
Anchura de rendija - 24 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41213000P20
Ref.Sonepar
454838
EAN
8421814518529
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
21 mm
Anchura de rendija:
24 mm
Grosor del material:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


