APOLO - PERFIL STRUT 41x41x2mm 3m ACERO CINCADO - 41413000P20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 3000 mm
Anchura - 41 mm
Altura - 41 mm
Anchura de rendija - 24 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41413000P20
Ref.Sonepar
320439
EAN
8421814518543
Longitud:
3000 mm
Anchura:
41 mm
Altura:
41 mm
Anchura de rendija:
24 mm
Grosor del material:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Perfil Strut 41x41x2 Longitud 3 mts. Perfil metálico APOLO strut 41x41 de acero galvanizado
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


