APOLO - PINZA MORDIENTE PARA VIGAS M8

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - PINZA MORDIENTE PARA VIGAS M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

98PMV

Ref.Sonepar

418311

EAN

8421814427548

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

La pinza PMV M8 está fabricada en hierro fundido de alta resistencia y diseñada para fijar en vigas de grosor hasta 18 mm. La s pinzas para viga PMV han sido fabricadas conforme a la norma ISO 4753 y homologadas VdS, UL y FM. Contacte con nuestros técnicos si requiere más información.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO