APOLO - PUNTA BROCA ALOMADA PHILIPS DIN/REF 7504N 4,8X22 ZINCADO 250 UN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
948227504N
Ref.Sonepar
1014335
EAN
8425586112350
El tornillo CELO punta broca 7504N con cabeza alomada e impronta PH taladra chapas de grosor de 2 mm (tornillo Ø3,5) hasta 6 mm (tornillo Ø6,3). Disponible en acero y acero inoxidable. Acabados en cincado, cincado negro y lacado blanco. Se presenta en dos tipos de formatos en caja y en blister.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO