APOLO - Punta cabeza plana diámetro 3,4x80mm² (100u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro - 3.4 mm
Longitud - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
93480CPQ
Ref.Sonepar
667051
EAN
8421814002219
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Diámetro:
3.4 mm
Longitud:
80 mm
Clavos de acero 3,4x80 templado y cementado, permiten un doblado del clavo de hasta 90 grados sin romper. Clavo tenaz y seguro de especial dureza clava en las maderas más duras.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


