APOLO - Soporte metálico SPE 38x40x500mm acero galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Anchura del carril - 38 mm
Altura de busbar - 40 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3840500SPE
Ref.Sonepar
454832
EAN
8421814430470
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Anchura del carril:
38 mm
Altura de busbar:
40 mm
Grosor del material:
2 mm
Anchura de rendija:
13 mm
Longitud:
500 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


