APOLO - SOPORTE MULTIGRAP 7T 240mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 240 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97SMI
Ref.Sonepar
674984
EAN
8421814059596
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
240 mm
Soporte isofónico especialmente diseñado para el montaje en paralelo de la grapa multigrap GMI. Es el sistema de suportación ideal para peinados de tubos de agua y gas. Muy usado en patios interiores, ya que ahorra espacio y optimiza la instalación. Fabricado en acero y acabado cincado. La goma isofónica es EPDM.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


