APOLO - SOPORTE MULTIGRAP 8T 265mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud - 265 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98SMI
Ref.Sonepar
674985
EAN
8421814059602
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Longitud:
265 mm
Soporte isofónico SMI de 265 mm, que permite el montaje en paralelo con la grapa multigrap. Ideal para peinados de tubos de agua y gas en los patios interiores.
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


