APOLO - Soporte MULTIGRAP isofónico SM-16

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Longitud - 465 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16SMI

Ref.Sonepar

674990

EAN

8421814059688

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Longitud:

465 mm

Soporte isofónico especialmente diseñado para el montaje en paralelo de la grapa multigrap GMI. Es el sistema de suportación ideal para peinados de tubos de agua y gas. Muy usado en patios interiores, ya que ahorra espacio y optimiza la instalación. Fabricado en acero y acabado cincado. La goma isofónica es EPDM.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO