APOLO - Soporte perfil 27x18x300mm para fijación tubos y bandejas acero cincado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Anchura del carril - 27 mm
Altura de busbar - 18 mm
Grosor del material - 1.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
92718300SPE
Ref.Sonepar
298430
EAN
8421814430432
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Anchura del carril:
27 mm
Altura de busbar:
18 mm
Grosor del material:
1.2 mm
Anchura de rendija:
12.5 mm
Longitud:
300 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


