APOLO - SOPORTE PERFIL SPE 28x30 400mm ACERO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Anchura del carril - 28 mm
Altura de busbar - 30 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2830400SPE
Ref.Sonepar
762993
EAN
8421814529280
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Anchura del carril:
28 mm
Altura de busbar:
30 mm
Grosor del material:
2 mm
Anchura de rendija:
15 mm
Longitud:
400 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


