APOLO - SOPORTE PERFIL STRUT 41x41x300mm ACERO CINCADO

Celo Fijaciones S.L. ( Apolo )
CopiarCopiar
APOLO - SOPORTE PERFIL STRUT 41x41x300mm ACERO CINCADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4141300SPE

Ref.Sonepar

868575

EAN

8421814518666

El soporte perfil strut 41x41 de CELO está fabricado en acero y en acabado en cincado y una longitud de perfil de 300 mm. El grosor del perfil es de 2 mm, los colisos miden 10x20 mm y la distancia entre ellos es de 50 mm. La pletina mide 130x50 mm con un grosor de 5 mm y dispone de dos colisos, uno vertical y otro horizontal de 13x20 mm, para facilitar la fijación del perfil a la pared. La unión entre la pletina y el perfil es de 90º y está soldada. Además, este perfil permite instalar de forma fácil y eficiente el espárrago deslizante EPS o la tuerca rápida TSS.

Un producto de APOLO

Descubra la serie APOLO