APOLO - SOPORTE PERFIL STRUT 41x41x750mm ACERO CINCADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Sendzimir galvanizado
Anchura del carril - 41 mm
Altura de busbar - 41 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4141750SPE
Ref.Sonepar
313324
EAN
8421814518727
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sendzimir galvanizado
Anchura del carril:
41 mm
Altura de busbar:
41 mm
Grosor del material:
2 mm
Anchura de rendija:
24 mm
Longitud:
750 mm
Un producto de APOLO
Descubra la serie APOLO


